| |
|
| Artikel-Nr.: 183-62555135 Herst.-Nr.: 62555135 EAN/GTIN: 4067201205654 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Gehäuse aus Thermoplast PBT, schwarz. Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1. Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C). , Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel. Weitere Informationen: | | Typ: | 207 Typ | Bohrung: | 35 mm | h: | 47,6 mm | a: | 170 mm | e: | 127 mm | b: | 48 mm | s1: | 14 mm | s2: | 18 mm | g: | 18,0 mm | w: | 94,5 mm | Luc: | 42,9 mm | nuc: | 17,5 mm | Gehäuse-Traglast radial*: | 10,8 kN | Gehäuse-Traglast axial**: | 7,5 kN | Gewicht: | 0,73 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |