Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62516500 Kugelstehl. UCP 213 Bohrung 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62516500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62516500
EAN/GTIN:
     4067201240419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten

Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Technische Erläuterungen siehe Button Zusätzliche Informationen. Lieferung inkl. Schmiernippel.
Weitere Informationen:
Typ:
UCP 213 Typ
Bohrung:
65 mm
h:
76,2 mm
a:
263 mm
e:
203 mm
b:
68 mm
s1:
25 mm
s2:
30 mm
g:
28 mm
w:
149 mm
Luc:
65,1 mm
nuc:
25,4 mm
Lager-Tragzahl dyn. C:
44,0 kN
Lager-Tragzahl stat. C0:
40,0 kN
Gewicht:
5,14 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, UCP215, UCP207, UCP211, UCP, UCP209, UCP203, UCP213, Stehkugellager, UCP210, UCP216, UCP202, UCP201, UCP214, pillow block, UCP204, UCP205, UCP212, UCP206, Kugelstehlager, UCP208
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,41*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.