| |
|
| Artikel-Nr.: 183-62514000 Herst.-Nr.: 62514000 EAN/GTIN: 4067201126058 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss. Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Technische Erläuterungen siehe Button Zusätzliche Informationen. Lieferung inkl. Schmiernippel. Weitere Informationen: | | Typ: | UCP 208 Typ | Bohrung: | 40 mm | h: | 49,2 mm | a: | 178 mm | e: | 136 mm | b: | 52 mm | s1: | 17 mm | s2: | 21 mm | g: | 18 mm | w: | 97 mm | Luc: | 49,2 mm | nuc: | 19,0 mm | Lager-Tragzahl dyn. C: | 22,6 kN | Lager-Tragzahl stat. C0: | 15,7 kN | Gewicht: | 1,97 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, UCP210, UCP203, UCP216, UCP215, UCP212, UCP, UCP205, UCP201, UCP209, UCP211, UCP208, UCP204, Stehkugellager, pillow block, UCP214, UCP213, Kugelstehlager, UCP206, UCP207, UCP202 |
| | |
| |