Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62513500 Kugelstehl. UCP 207 Bohrung 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62513500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62513500
EAN/GTIN:
     4067201126041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten

Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Technische Erläuterungen siehe Button Zusätzliche Informationen. Lieferung inkl. Schmiernippel.
Weitere Informationen:
Typ:
UCP 207 Typ
Bohrung:
35 mm
h:
47,6 mm
a:
167 mm
e:
127 mm
b:
47 mm
s1:
17 mm
s2:
21 mm
g:
18 mm
w:
92 mm
Luc:
42,9 mm
nuc:
17,5 mm
Lager-Tragzahl dyn. C:
19,9 kN
Lager-Tragzahl stat. C0:
13,7 kN
Gewicht:
1,56 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, UCP212, pillow block, UCP203, UCP210, UCP, UCP202, UCP216, UCP205, UCP211, UCP201, UCP208, UCP209, UCP214, UCP215, UCP206, Kugelstehlager, UCP207, Stehkugellager, UCP213, UCP204
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
384
1
€ 10,00*
ab € 9,82*
€ 22,09*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 23,95*
€ 30,38*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.