Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62513000 Kugelstehl. UCP 206 Bohrung 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62513000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62513000
EAN/GTIN:
     4067201138266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten

Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Technische Erläuterungen siehe Button Zusätzliche Informationen. Lieferung inkl. Schmiernippel.
Weitere Informationen:
Typ:
UCP 206 Typ
Bohrung:
30 mm
h:
42,9 mm
a:
163 mm
e:
121 mm
b:
46 mm
s1:
17 mm
s2:
21 mm
g:
17 mm
w:
82 mm
Luc:
38,1 mm
nuc:
15,9 mm
Lager-Tragzahl dyn. C:
15,1 kN
Lager-Tragzahl stat. C0:
10,0 kN
Gewicht:
1,27 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, UCP203, UCP202, UCP213, UCP207, UCP205, UCP201, UCP215, UCP209, UCP211, UCP216, pillow block, Kugelstehlager, UCP210, UCP208, UCP214, UCP204, UCP206, UCP, Stehkugellager, UCP212
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
614
1
€ 10,00*
ab € 7,80*
€ 17,56*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 18,93*
€ 23,98*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.