Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62512500 Kugelstehl. UCP 205 Bohrung 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62512500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62512500
EAN/GTIN:
     4067201138259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten

Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Technische Erläuterungen siehe Button Zusätzliche Informationen. Lieferung inkl. Schmiernippel.
Weitere Informationen:
Typ:
UCP 205 Typ
Bohrung:
25 mm
h:
36,5 mm
a:
140 mm
e:
105 mm
b:
38 mm
s1:
13 mm
s2:
19 mm
g:
15 mm
w:
71 mm
Luc:
34,1 mm
nuc:
14,3 mm
Lager-Tragzahl dyn. C:
10,8 kN
Lager-Tragzahl stat. C0:
7,0 kN
Gewicht:
0,79 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, UCP209, UCP203, UCP205, Stehkugellager, UCP207, pillow block, UCP202, UCP214, UCP216, UCP210, UCP215, UCP212, UCP213, UCP211, UCP206, Kugelstehlager, UCP204, UCP201, UCP208, UCP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1656
1
€ 10,00*
ab € 6,39*
€ 14,38*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 14,51*
€ 18,63*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.