Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399620 Gewinde-Klemmring RF M 20 x 2,50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399620
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399620
EAN/GTIN:
     4067201125884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Geschlitzter Klemmring mit Gewinde
Gewindeklemmring
Klemmring

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70.

Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Metrisches ISO-Standardgewinde (Reihe 1).

Weitere Informationen:
Gewinde G:
M20 Gewinde<BR/> G
Steigung:
2,5 mm
Ø d2:
40 mm
Ø Rmax.:
46,4 mm
b:
15 mm
Schrauben DIN 912:
M6 x 16 Schrauben<BR/> DIN 9
Gewicht:
97 g
Weitere Suchbegriffe: geschlitzter klemmring mädler, geschlitzter klemmring, gewindeklemmring edelstahl, thread, collar, 1.4305, rostfrei, Edelstahl, stainless, slotted, collars, Klemmringe, geschlitzte, geschlitzt, Gewinde, Stellring, Stellringe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
56
1
€ 10,00*
ab € 11,73*
€ 22,01*
10 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 23,89*
€ 30,24*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.