Übersicht | "Geschlitzter Klemmring mit Gewinde"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
62361000 Gewinde-Klemmring M 10 x 1,50 (2 Angebote) Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C. Metrisches ISO-Standardgewinde... |
|
ab € 2,61* pro Stück |
| |
62360400 Gewinde-Klemmring M 4 x 0,70 (2 Angebote) Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C. Metrisches ISO-Standardgewinde... |
|
ab € 2,40* pro Stück |
| |
62360500 Gewinde-Klemmring M 5 x 0,80 (2 Angebote) Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C. Metrisches ISO-Standardgewinde... |
|
ab € 2,40* pro Stück |
| |
62360600 Gewinde-Klemmring M 6 x 1,00 (2 Angebote) Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C. Metrisches ISO-Standardgewinde... |
|
ab € 2,40* pro Stück |
| |
62360800 Gewinde-Klemmring M 8 x 1,25 (2 Angebote) Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C. Metrisches ISO-Standardgewinde... |
|
ab € 2,59* pro Stück |
| |
62361200 Gewinde-Klemmring M 12 x 1,75 (2 Angebote) Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C. Metrisches ISO-Standardgewinde... |
|
ab € 2,82* pro Stück |
| |
62361600 Gewinde-Klemmring M 16 x 2,00 (2 Angebote) Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C. Metrisches ISO-Standardgewinde... |
|
ab € 3,26* pro Stück |
| |
62362000 Gewinde-Klemmring M 20 x 2,50 (2 Angebote) Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C. Metrisches ISO-Standardgewinde... |
|
ab € 4,19* pro Stück |
| |
62362400 Gewinde-Klemmring M 24 x 3,00 (2 Angebote) Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C. Metrisches ISO-Standardgewinde... |
|
ab € 5,41* pro Stück |
| |
62363000 Gewinde-Klemmring M 30 x 3,50 (2 Angebote) Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C. Metrisches ISO-Standardgewinde... |
|
ab € 7,23* pro Stück |
| |
Gewindeklemmringe, Edelstahl (7 Angebote) Gewindeklemmringe GN 706.3 entsprechen bezüglich ihrer äußeren Abmessungen den geschlitzten Stellringen GN 706.2. Die Bohrung jedoch ist mit einem Innengewinde versehen, sodass der Klemmring wie ei... |
Otto Ganter 706.3-20-M8-NI |
ab € 6,18* pro Stück |
| |
62390400 Gewindeklemmring geteilt M4 Stahl (1 Angebot) Werkstoff: Stahl C45 brüniert. Schrauben Stahl 12.9. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Breitentoleranz b: +0,08mm / -0,25mm Temperaturbereich: -40°C bis +1... |
|
ab € 4,53* pro Stück |
| |
Gewindeklemmringe, Edelstahl (7 Angebote) Gewindeklemmringe GN 706.3 entsprechen bezüglich ihrer äußeren Abmessungen den geschlitzten Stellringen GN 706.2. Die Bohrung jedoch ist mit einem Innengewinde versehen, sodass der Klemmring wie ei... |
Otto Ganter 706.3-20-M8X1-NI |
ab € 6,21* pro Stück |
| |
62390500 Gewindeklemmring geteilt M5 Stahl (1 Angebot) Werkstoff: Stahl C45 brüniert. Schrauben Stahl 12.9. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Breitentoleranz b: +0,08mm / -0,25mm Temperaturbereich: -40°C bis +1... |
|
ab € 4,53* pro Stück |
| |
Gewindeklemmringe, Edelstahl (7 Angebote) Gewindeklemmringe GN 706.3 entsprechen bezüglich ihrer äußeren Abmessungen den geschlitzten Stellringen GN 706.2. Die Bohrung jedoch ist mit einem Innengewinde versehen, sodass der Klemmring wie ei... |
Otto Ganter 706.3-22-M10-NI |
ab € 6,79* pro Stück |
| |
|