Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399165 Klemmring Edelstahl geschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399165
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399165
EAN/GTIN:
     4067201147428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring mädler
geschlitzter klemmring

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schraube Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
65 mm
d2:
93 mm
R:
99,8 mm
b:
19 mm
Schrauben:
M8 x 25 DIN 912
Gewicht:
450 g
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, geschlitzt, Stellring, collar, 1.4305, collars, rostfrei, Stellringe, geschlitzte, stainless, Klemmringe, slotted
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62399465
ab € 56,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.