Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399465 Klemmring Edelstahl geteilt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399465
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399465
EAN/GTIN:
     4067201134077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Klemmring
geteilter klemmring edelstahl
geteilter klemmring


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70.



Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN
912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm
-0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
65 mm
d2:
93 mm
b:
19 mm
R:
99,8 mm
Schrauben:
M8 x 25 DIN 912
Gewicht:
465 g
Weitere Suchbegriffe: mädler geteilter klemmring, rostfrei, Edelstahl, 1.4305, double split collar Klemmring, Geteilter Stellring Geteilte Stellringe, stainless
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.