Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399155 Klemmring Edelstahl geschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399155
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399155
EAN/GTIN:
     4067201139348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring mädler
geschlitzter klemmring

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schraube Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
55 mm
d2:
82 mm
R:
88,8 mm
b:
19 mm
Schrauben:
M8 x 25 DIN 912
Gewicht:
380 g
Weitere Suchbegriffe: collars, rostfrei, stainless, slotted, geschlitzt, geschlitzte, Edelstahl, Klemmringe, 1.4305, Stellring, collar, Stellringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62399455
ab € 50,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.