Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399455 Klemmring Edelstahl geteilt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399455
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399455
EAN/GTIN:
     4067201121367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Klemmring
geteilter klemmring edelstahl
geteilter klemmring


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70.



Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN
912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm
-0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
55 mm
d2:
82 mm
b:
19 mm
R:
88,8 mm
Schrauben:
M8 x 25 DIN 912
Gewicht:
395 g
Weitere Suchbegriffe: mädler geteilter klemmring, Geteilter Stellring Geteilte Stellringe, Edelstahl, rostfrei, stainless, double split collar Klemmring, 1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.