Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62388450 Klemmring Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62388450
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62388450
EAN/GTIN:
     4067201244530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Klemmring
geteilte klemmringe stahl
geteilter klemmring


Werkstoff: Stahl C45, verzinkt. Schrauben Stahl 12.9.



Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN
912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm
-0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
50 mm
d2:
78 mm
b:
19 mm
R:
84,2 mm
Schrauben:
M8 x 25 DIN 912
Gewicht:
386 g
Weitere Suchbegriffe: collars, Geteilte Stellringe, split collar, Klemmring double split zinc plated verzinkt, split collars, Geteilter Stellring, collar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62345000
ab € 9,98*
Zubehör
Mädler
62399450
ab € 48,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.