Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399450 Klemmring Edelstahl geteilt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399450
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399450
EAN/GTIN:
     4067201121350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Klemmring
geteilter klemmring edelstahl
geteilter klemmring


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70.



Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN
912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm
-0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
50 mm
d2:
78 mm
b:
19 mm
R:
84,2 mm
Schrauben:
M8 x 25 DIN 912
Gewicht:
386 g
Weitere Suchbegriffe: mädler geteilter klemmring, 1.4305, Geteilter Stellring Geteilte Stellringe, Edelstahl, double split collar Klemmring, rostfrei, stainless
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
792
Frei Haus
ab € 48,54*
€ 67,51*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 73,29*
€ 92,91*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.