Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62155130 Flanschlager EFOM-30 Bohrung 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62155130
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62155130
EAN/GTIN:
     4067201206583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit


Werkstoff Innenring: iglidur®, W300, gelblich.



Werkstoff Außenteil: igumid®, G, schwarz.




  • Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend.


  • Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht.


  • Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit.


  • Elektrisch und thermisch isolierend.


Die Welle muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Wellen aus Metall
ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich.


Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen.



Temperaturbereich -30° bis +80°C.

Weitere Informationen:
d1 E10:
30 mm
b:
26 mm
dB:
55 mm
a:
118 mm
h:
65 mm
m+/-0,1:
87,5 mm
c:
15 mm
d6:
10,5 x 16,0 mm
Tragzahl radial statisch:
3250 N
Tragzahl axial statisch:
1750 N
Kippwinkel alpha:
14 Grad
Gewicht:
78,9 g
Weitere Suchbegriffe: flanschlagereinheit bohrungsdurchmesser 30, flanschlager, flange block, Gleitlagergehäuse, igubal, EFOM, Gleitlagergehaeuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.