Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62155125 Flanschlager EFOM-25 Bohrung 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62155125
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62155125
EAN/GTIN:
     4067201208839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit


Werkstoff Innenring: iglidur®, W300, gelblich.



Werkstoff Außenteil: igumid®, G, schwarz.




  • Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend.


  • Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht.


  • Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit.


  • Elektrisch und thermisch isolierend.


Die Welle muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Wellen aus Metall
ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich.


Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen.



Temperaturbereich -30° bis +80°C.

Weitere Informationen:
d1 E10:
25 mm
b:
25 mm
dB:
48,5 mm
a:
101 mm
h:
58,5 mm
m+/-0,1:
75 mm
c:
14 mm
d6:
8,4 x 12,6 mm
Tragzahl radial statisch:
3000 N
Tragzahl axial statisch:
1500 N
Kippwinkel alpha:
15 Grad
Gewicht:
58,5 g
Weitere Suchbegriffe: flanschlager innendurchmesser 25 mm, flanschlager, igubal, EFOM, Gleitlagergehaeuse, flange block, Gleitlagergehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.