Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62155120 Flanschlager EFOM-20 Bohrung 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62155120
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62155120
EAN/GTIN:
     4067201206385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit


Werkstoff Innenring: iglidur®, W300, gelblich.



Werkstoff Außenteil: igumid®, G, schwarz.




  • Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend.


  • Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht.


  • Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit.


  • Elektrisch und thermisch isolierend.


Die Welle muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Wellen aus Metall
ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich.


Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen.



Temperaturbereich -30° bis +80°C.

Weitere Informationen:
d1 E10:
20 mm
b:
20 mm
dB:
40 mm
a:
89 mm
h:
47 mm
m+/-0,1:
65 mm
c:
11 mm
d6:
8,4 x 12,5 mm
Tragzahl radial statisch:
2750 N
Tragzahl axial statisch:
900 N
Kippwinkel alpha:
19 Grad
Gewicht:
32,8 g
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, flange block, EFOM, igubal, Gleitlagergehäuse, Gleitlagergehaeuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.