Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62155117 Flanschlager EFOM-17 Bohrung 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62155117
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62155117
EAN/GTIN:
     4067201206378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit


Werkstoff Innenring: iglidur®, W300, gelblich.



Werkstoff Außenteil: igumid®, G, schwarz.




  • Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend.


  • Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht.


  • Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit.


  • Elektrisch und thermisch isolierend.


Die Welle muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Wellen aus Metall
ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich.


Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen.



Temperaturbereich -30° bis +80°C.

Weitere Informationen:
d1 E10:
17 mm
b:
18 mm
dB:
34,8 mm
a:
74,6 mm
h:
41 mm
m+/-0,1:
55 mm
c:
10 mm
d6:
6,4 x 10,2 mm
Tragzahl radial statisch:
1600 N
Tragzahl axial statisch:
900 N
Kippwinkel alpha:
21 Grad
Gewicht:
24,9 g
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, Gleitlagergehaeuse, igubal, flange block, Gleitlagergehäuse, EFOM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.