Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62155116 Flanschlager EFOM-16 Bohrung 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62155116
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62155116
EAN/GTIN:
     4067201208822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit


Werkstoff Innenring: iglidur®, W300, gelblich.



Werkstoff Außenteil: igumid®, G, schwarz.




  • Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend.


  • Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht.


  • Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit.


  • Elektrisch und thermisch isolierend.


Die Welle muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Wellen aus Metall
ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich.


Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen.



Temperaturbereich -30° bis +80°C.

Weitere Informationen:
d1 E10:
16 mm
b:
17,5 mm
dB:
32 mm
a:
72,6 mm
h:
38 mm
m+/-0,1:
53 mm
c:
10 mm
d6:
6,4 x 10,1 mm
Tragzahl radial statisch:
1400 N
Tragzahl axial statisch:
700 N
Kippwinkel alpha:
27 Grad
Gewicht:
17,7 g
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, EFOM, flange block, Gleitlagergehaeuse, igubal, Gleitlagergehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.