Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62155112 Flanschlager EFOM-12 Bohrung 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62155112
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62155112
EAN/GTIN:
     4067201206354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit


Werkstoff Innenring: iglidur®, W300, gelblich.



Werkstoff Außenteil: igumid®, G, schwarz.




  • Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend.


  • Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht.


  • Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit.


  • Elektrisch und thermisch isolierend.


Die Welle muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Wellen aus Metall
ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich.


Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen.



Temperaturbereich -30° bis +80°C.

Weitere Informationen:
d1 E10:
12 mm
b:
13 mm
dB:
25 mm
a:
56,7 mm
h:
31 mm
m+/-0,1:
41 mm
c:
7 mm
d6:
5,3 x 8,0 mm
Tragzahl radial statisch:
1100 N
Tragzahl axial statisch:
550 N
Kippwinkel alpha:
21 Grad
Gewicht:
8,9 g
Weitere Suchbegriffe: flanschlager bohrung 12, flanschlager, flange block, Gleitlagergehäuse, EFOM, igubal, Gleitlagergehaeuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.