Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62155110 Flanschlager EFOM-10 Bohrung 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62155110
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62155110
EAN/GTIN:
     4067201208815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit


Werkstoff Innenring: iglidur®, W300, gelblich.



Werkstoff Außenteil: igumid®, G, schwarz.




  • Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend.


  • Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht.


  • Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit.


  • Elektrisch und thermisch isolierend.


Die Welle muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Wellen aus Metall
ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich.


Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen.



Temperaturbereich -30° bis +80°C.

Weitere Informationen:
d1 E10:
10 mm
b:
12 mm
dB:
22,2 mm
a:
52 mm
h:
26 mm
m+/-0,1:
36 mm
c:
6,5 mm
d6:
5,3 x 8,0 mm
Tragzahl radial statisch:
1000 N
Tragzahl axial statisch:
425 N
Kippwinkel alpha:
25 Grad
Gewicht:
6,8 g
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, EFOM, igubal, flange block, Gleitlagergehäuse, Gleitlagergehaeuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.