Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62155105 Flanschlager EFOM-05 Bohrung 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62155105
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62155105
EAN/GTIN:
     4067201210290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit


Werkstoff Innenring: iglidur®, W300, gelblich.



Werkstoff Außenteil: igumid®, G, schwarz.




  • Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend.


  • Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht.


  • Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit.


  • Elektrisch und thermisch isolierend.


Die Welle muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Wellen aus Metall
ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich.


Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen.



Temperaturbereich -30° bis +80°C.

Weitere Informationen:
d1 E10:
5 mm
b:
8,5 mm
dB:
14 mm
a:
33,8 mm
h:
16 mm
m+/-0,1:
24 mm
c:
4,5 mm
d6:
3,2 x 5,0 mm
Tragzahl radial statisch:
375 N
Tragzahl axial statisch:
200 N
Kippwinkel alpha:
29 Grad
Gewicht:
2,3 g
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, EFOM, Gleitlagergehaeuse, flange block, igubal, Gleitlagergehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.