Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62114000 Flanschl. DIN 502 B Bohrung 40D7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62114000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62114000
EAN/GTIN:
     4067201111474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit


Werkstoff: Grauguss GG25.

Bohrungstoleranz: ISO D7.

Weitere Informationen:
d1:
40 mm
Bohrungstoleranz:
+0,105/+0,080 mm
a:
155 mm
b:
60 mm
c:
20 mm
d3 h9:
65 mm
d6:
14 mm
d7:
M 12 mm
f:
20 mm
m:
120 mm
Gewicht:
1,4 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, DIN-Teil, Gleitlagergehäuse, Gleitlagergehaeuse, DIN502, flange bearing, pillow block, DIN part, DIN 502
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,63*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.