Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62113500 Flanschl. DIN 502 B Bohrung 35D7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62113500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62113500
EAN/GTIN:
     4067201115373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit


Werkstoff: Grauguss GG25.

Bohrungstoleranz: ISO D7.

Weitere Informationen:
d1:
35 mm
Bohrungstoleranz:
+0,105/+0,080 mm
a:
155 mm
b:
60 mm
c:
20 mm
d3 h9:
65 mm
d6:
14 mm
d7:
M 12 mm
f:
20 mm
m:
120 mm
Gewicht:
1,4 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, DIN-Teil, DIN part, flange bearing, DIN 502, Gleitlagergehäuse, pillow block, DIN502, Gleitlagergehaeuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
Frei Haus
ab € 56,63*
€ 66,62*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 72,41*
€ 91,90*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.