Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62113000 Flanschl. DIN 502 B Bohrung 30D7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62113000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62113000
EAN/GTIN:
     4067201130475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit


Werkstoff: Grauguss GG25.

Bohrungstoleranz: ISO D7.

Weitere Informationen:
d1:
30 mm
Bohrungstoleranz:
+0,086/+0,065 mm
a:
135 mm
b:
60 mm
c:
20 mm
d3 h9:
50 mm
d6:
14 mm
d7:
M 12 mm
f:
20 mm
m:
100 mm
Gewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, DIN 502, flange bearing, DIN502, DIN part, pillow block, DIN-Teil, Gleitlagergehaeuse, Gleitlagergehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
23
€ 10,00*
ab € 47,71*
€ 56,13*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 60,79*
€ 78,06*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.