Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62112500 Flanschl. DIN 502 B Bohrung 25D7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62112500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62112500
EAN/GTIN:
     4067201130468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit


Werkstoff: Grauguss GG25.

Bohrungstoleranz: ISO D7.

Weitere Informationen:
d1:
25 mm
Bohrungstoleranz:
+0,086/+0,065 mm
a:
135 mm
b:
60 mm
c:
20 mm
d3 h9:
50 mm
d6:
14 mm
d7:
M 12 mm
f:
20 mm
m:
100 mm
Gewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, Gleitlagergehäuse, DIN502, DIN 502, DIN part, Gleitlagergehaeuse, DIN-Teil, pillow block, flange bearing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,71*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.