Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62055006 Stehlager KSTM-06 Bohrung 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62055006
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62055006
EAN/GTIN:
     4067201206439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten


Werkstoff Innenring: iglidur®, W300, gelblich.



Werkstoff Außenteil: igumid®, G, schwarz.




  • Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend.


  • Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht.


  • Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit.


  • Elektrisch und thermisch isolierend.


Die Welle muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Wellen aus Metall
ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich.


Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen.



Temperaturbereich -30° bis +80°C.

Weitere Informationen:
d1 E10:
6 mm
h1:
10 mm
h2:
18 mm
b1:
9 mm
b2:
7 mm
a:
43 mm
m:
34,5 mm
c:
5,5 mm
d6:
4,5 x 6,0 mm
Tragzahl radial statisch:
550 N
Tragzahl axial statisch:
300 N
Kippwinkel alpha:
29 Grad
Gewicht:
2,9 g
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, pillow block, igubal, Igus Kunststoffstehleger, Igus Gleitlagergehäuse, Igus Gleitlagergehaeuse, KSTM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.