Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62026000 Stehlager DIN 504 B Bohrung 60D7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62026000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62026000
EAN/GTIN:
     4067201123958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten


Werkstoff: Grauguss GG25.

Bohrungstoleranz: ISO D7.

Weitere Informationen:
d1:
60 mm
Bohrungstoleranz:
+0,13/+0,10 mm
a:
220 mm
b1:
80 mm
b2:
55 mm
c:
35 mm
d3:
100 mm
d6:
24 mm
d7:
M 20 mm
h1:
70 mm
h2 max.:
125 mm
m:
160 mm
Gewicht:
5,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, Gleitlagergehaeuse, DIN 504, DIN-Teil, Gleitlagergehäuse, DIN504, DIN part, Rotgussbuchse, pillow block
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
Frei Haus
ab € 72,47*
€ 87,73*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 93,91*
€ 120,31*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.