Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62003500 Stehlager HM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62003500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62003500
EAN/GTIN:
     4067201113058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten





Werkstoff: Grauguss GG25.






Bis Größe 20mm mit Langlöchern zur Befestigung. Bohrungspassungtoleranz
ISO D9.

Weitere Informationen:
d1:
35 mm
Bohrungstoleranz:
+0,142/+0,080 mm
a:
130 mm
b1:
55 mm
b2:
45 mm
c:
24,0 mm
d4:
6 mm
d6:
17 mm
h1:
43 mm
h2:
77 mm
m:
85 mm
Gewicht:
1,20 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, Gleitlagergehaeuse, pillow block, HM, Gleitlagergehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
21
1
€ 10,00*
ab € 29,32*
€ 33,53*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 36,26*
€ 46,51*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.