Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62001500 Stehlager HM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62001500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62001500
EAN/GTIN:
     4067201118442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten





Werkstoff: Grauguss GG25.






Bis Größe 20mm mit Langlöchern zur Befestigung. Bohrungspassungtoleranz
ISO D9.

Weitere Informationen:
d1:
15 mm
Bohrungstoleranz:
+0,093/+0,050 mm
a:
95 mm
b1:
42 mm
b2:
35 mm
c:
18,5 mm
d4:
5 mm
d6:
9 x 14 mm
h1:
30 mm
h2:
51 mm
m:
65 mm
Gewicht:
0,60 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, pillow block, Gleitlagergehaeuse, Gleitlagergehäuse, HM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
34
1
€ 10,00*
ab € 23,03*
€ 26,32*
6 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 28,49*
€ 36,03*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.