Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43900910 Getriebemotor HMD/II Getr. 045 12,9/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43900910
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43900910
EAN/GTIN:
     4067201095873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
schneckengetriebemotor


Gehäuse: Aluminium, korrosionshemmend beschichtet, mit
Befestigungsbohrungen für variable Fuß- und Flanschbefestigung. Schneckenwelle:
gehärtet und geschliffen. Schneckenrad: Bronze auf
Grauguss-Nabe. Schmierung: synthetisches Ö, l (Lebensdauerfüllung). Motor:
Drehstrom-Normmotor mit kleinem Flansch B14, 230/400V, 50Hz. Andere
Motor-Ausführungen (Wechselstrom-Motor, Kaltleiter, Fremdlüftung, Bremse
etc.) auf Anfrage. Energie-Effizienzklasse: 0,09 kW: IE1. Von
0,12 bis 0,55 kW: IE2. Ab 0,75 kW: IE3. Leichte,
qualitativ hochwertige Baureihe. Diese wartungsfreien Getriebemotoren
ohne Entlüftung sind baulage-unabhängig einsetzbar. Die
Betriebslagen V5 und V6 (Schneckenwelle vertikal) sind jedoch nicht für
Dauerbetrieb empfohlen. Abtriebswelle einsteckbar: Die Getriebe
sind in der Grundausführung Hohlwellen-Getriebe. Sie können jedoch mit
einsteckbarer Abtriebswelle (einseitig, rechts und links verwendbar,
oder beidseitig) versehen werden. Diese Abtriebswellen haben eine eigene
Artikel-Nr. und müssen separat mitbestellt werden. Variable
Befestigung:
Die Getriebe sind allseitig mit Befestigungsbohrungen
versehen. Nachrüstbarer Flansch: Falls eine abtriebsseitige
Flanschbefestigung gewünscht wird, kann der Flansch kundenseitig
montiert werden. Diese Flansche haben eine eigene Artikel-Nr. und müssen
separat bestellt werden (Flanschform wahlweise eckig oder rund.

Weitere Informationen:
P:
0,09 kW
n2:
12,9 min <sup>-1</sup>
T2:
34 Nm
fB:
1,1 f<sub>B</sub>
i ist:
70 i ist
Getriebegröße:
045 Getriebegröße
Motorgröße:
63A6 Motorgröße
Gewicht:
7 kg
optionale einseitige Abtriebswelle:
43804100 Art.-Nr.
optionale beidseitige Abtriebswelle:
43804200 Art.-Nr.
optionaler Abtriebsflansch eckig:
43904300 Art.-Nr.
optionaler Abtriebsflansch rund:
43904400 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Schneckengetriebemotor HMD/II worm geared motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,86*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,31*
€ 374,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,50*
€ 362,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,67*
€ 350,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 284,86*
€ 338,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
43804100
ab € 24,25*
Zubehör
Mädler
43804200
ab € 30,13*
Zubehör
Mädler
43904300
ab € 10,69*
Zubehör
Mädler
43904400
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.