Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43016500 Drehstrommotor SM/I 0,37kW 710/min B5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43016500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43016500
EAN/GTIN:
     4067201102687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
drehstrommotor mädler
drehstrom normmotor


Flanschausführung B5. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz.
Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer.
Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in
Energie-Effizienzklasse IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienzklasse IE3.

Die Nennleistung gilt für Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 50 Hz,
einer maximalen Umgebungstemperatur von 40 ° C und einer Aufstellhöhe
bis 1000 m über N.N. Auf Anfrage Sonderausführungen: Mit abweichender
Spannung und Frequenz, polumschaltbar, mit elektromagnetischer
Gleichstrom- Federdruck-Scheibenbremse. Wechselstrom- Kondensatormotor
230 V. Abmessungen siehe PDF-Katalogseite.

Weitere Informationen:
Baugröße:
90 S Baugröße
Leistung:
0,37 kW
Drehzahl ca.:
710 min <sup>-1</sup>
J kgm²:
0,00327 kgm²
Wirkungsgrad:
65 %
Leistungsfaktor cos Phi:
0,58 Leistungsfaktor cos
Strom bei 400V A:
1,42 A
NennmomentTn:
4,98 Nm
Anlaufdrehmoment Ta/Tn:
1,7 Anlaufdrehmoment Ta/
Anlassstrom la/ln:
3,2 Anlassstrom la/ln
T max./Tn:
2,2 T max./Tn
Gewicht:
11,4 kg
Weitere Suchbegriffe: drehstrommotor 0.4 kw, Drehstrom Normmotor SM/I Asynchron motor 8-poli
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,80*
€ 274,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,38*
€ 257,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,17*
€ 248,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.