Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43015100 Drehstrommotor SM/I 3,0kW 725/min B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43015100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43015100
EAN/GTIN:
     4067201100584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
drehstrommotor 3kw
drehstrom normmotor


Fußausführung B3. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz.
Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer.
Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in
Energie-Effizienzklasse IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienzklasse IE3.

Die Nennleistung gilt für Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 50 Hz,
einer maximalen Umgebungstemperatur von 40°C und einer Aufstellhöhe bis
1000 m über N.N. Auf Anfrage Sonderausführungen: Mit abweichender
Spannung und Frequenz, polumschaltbar, mit elektromagnetischer
Gleichstrom- Federdruck-Scheibenbremse. Wechselstrom- Kondensatormotor
230 V. Abmessungen siehe PDF-Katalogseite.

Weitere Informationen:
Baugröße:
132 M Baugröße
Leistung:
3,00 kW
Drehzahl ca.:
725 min <sup>-1</sup>
J kgm²:
0,04897 kgm²
Wirkungsgrad:
84 %
Leistungsfaktor cos Phi:
0,65 Leistungsfaktor cos
Strom bei 400V A:
7,98 A
NennmomentTn:
39,52 Nm
Anlaufdrehmoment Ta/Tn:
2,6 Anlaufdrehmoment Ta/
Anlassstrom la/ln:
6,1 Anlassstrom la/ln
T max./Tn:
3,0 T max./Tn
Gewicht:
53,0 kg
Weitere Suchbegriffe: drehstrommotor mädler, Drehstrom Normmotor SM/I Asynchron motor 8-poli
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,52*
€ 794,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,80*
€ 744,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,95*
€ 719,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.