Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43014800 Drehstrommotor SM/I 1,1kW 700/min B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43014800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43014800
EAN/GTIN:
     4067201103653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
drehstrom-normmotor 1,1kw
drehstrom normmotor


Fußausführung B3. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz.
Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer.
Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in
Energie-Effizienzklasse IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienzklasse IE3.

Die Nennleistung gilt für Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 50 Hz,
einer maximalen Umgebungstemperatur von 40°C und einer Aufstellhöhe bis
1000 m über N.N. Auf Anfrage Sonderausführungen: Mit abweichender
Spannung und Frequenz, polumschaltbar, mit elektromagnetischer
Gleichstrom- Federdruck-Scheibenbremse. Wechselstrom- Kondensatormotor
230 V. Abmessungen siehe PDF-Katalogseite.

Weitere Informationen:
Baugröße:
100 L Baugröße
Leistung:
1,10 kW
Drehzahl ca.:
700 min <sup>-1</sup>
J kgm²:
0,00914 kgm²
Wirkungsgrad:
78 %
Leistungsfaktor cos Phi:
0,68 Leistungsfaktor cos
Strom bei 400V A:
3,01 A
NennmomentTn:
15,01 Nm
Anlaufdrehmoment Ta/Tn:
2,1 Anlaufdrehmoment Ta/
Anlassstrom la/ln:
4,3 Anlassstrom la/ln
T max./Tn:
2,4 T max./Tn
Gewicht:
21,1 kg
Weitere Suchbegriffe: drehstrommotor mädler, Drehstrom Normmotor SM/I Asynchron motor 8-poli
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,81*
€ 342,96*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,13*
€ 440,75*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,96*
€ 408,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,53*
€ 382,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,81*
€ 369,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.