Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43014600 Drehstrommotor SM/I 0,55kW 705/min B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43014600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43014600
EAN/GTIN:
     4067201095163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
drehstrommotor 600w
drehstrom normmotor


Fußausführung B3. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz.
Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer.
Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in
Energie-Effizienzklasse IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienzklasse IE3.

Die Nennleistung gilt für Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 50 Hz,
einer maximalen Umgebungstemperatur von 40°C und einer Aufstellhöhe bis
1000 m über N.N. Auf Anfrage Sonderausführungen: Mit abweichender
Spannung und Frequenz, polumschaltbar, mit elektromagnetischer
Gleichstrom- Federdruck-Scheibenbremse. Wechselstrom- Kondensatormotor
230 V. Abmessungen siehe PDF-Katalogseite.

Weitere Informationen:
Baugröße:
90 L Baugröße
Leistung:
0,55 kW
Drehzahl ca.:
705 min <sup>-1</sup>
J kgm²:
0,00428 kgm²
Wirkungsgrad:
65 %
Leistungsfaktor cos Phi:
0,58 Leistungsfaktor cos
Strom bei 400V A:
2,11 A
NennmomentTn:
7,45 Nm
Anlaufdrehmoment Ta/Tn:
1,9 Anlaufdrehmoment Ta/
Anlassstrom la/ln:
3,4 Anlassstrom la/ln
T max./Tn:
2,3 T max./Tn
Gewicht:
14,0 kg
Weitere Suchbegriffe: drehstrommotor mädler, Drehstrom Normmotor SM/I Asynchron motor 8-poli
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,87*
€ 233,79*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,78*
€ 311,24*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,79*
€ 278,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,17*
€ 260,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,87*
€ 252,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.