Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43014400 Drehstrommotor SM/I 0,25kW 700/min B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43014400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43014400
EAN/GTIN:
     4067201095149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
drehstrommotor mädler
drehstrom normmotor


Fußausführung B3. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz.
Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer.
Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in
Energie-Effizienzklasse IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienzklasse IE3.

Die Nennleistung gilt für Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 50 Hz,
einer maximalen Umgebungstemperatur von 40°C und einer Aufstellhöhe bis
1000 m über N.N. Auf Anfrage Sonderausführungen: Mit abweichender
Spannung und Frequenz, polumschaltbar, mit elektromagnetischer
Gleichstrom- Federdruck-Scheibenbremse. Wechselstrom- Kondensatormotor
230 V. Abmessungen siehe PDF-Katalogseite.

Weitere Informationen:
Baugröße:
80 Baugröße
Leistung:
0,25 kW
Drehzahl ca.:
700 min <sup>-1</sup>
J kgm²:
0,00232 kgm²
Wirkungsgrad:
67 %
Leistungsfaktor cos Phi:
0,59 Leistungsfaktor cos
Strom bei 400V A:
0,91 A
NennmomentTn:
3,41 Nm
Anlaufdrehmoment Ta/Tn:
2,1 Anlaufdrehmoment Ta/
Anlassstrom la/ln:
3,5 Anlassstrom la/ln
T max./Tn:
2,5 T max./Tn
Gewicht:
9,3 kg
Weitere Suchbegriffe: drehstrommotor 250w, Drehstrom Normmotor SM/I Asynchron motor 8-poli
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
Frei Haus
ab € 155,54*
€ 171,63*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,77*
€ 230,32*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,63*
€ 204,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,90*
€ 191,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.