Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43013300 Drehstrommotor SM/I 5,5kW 975/min B5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43013300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43013300
EAN/GTIN:
     4067201091820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
drehstrom-normmotor 5,5kw
drehstrom normmotor

Flanschausführung B5. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer. Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienzklasse IE3. Die Nennleistung gilt für Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 50 Hz, einer maximalen Umgebungstemperatur von 40°C und einer Aufstellhöhe bis 1000 m über N.N. Auf Anfrage Sonderausführungen: Mit abweichender Spannung und Frequenz, polumschaltbar, mit elektromagnetischer Gleichstrom- Federdruck-Scheibenbremse. Wechselstrom- Kondensatormotor 230 V.Abmessungen siehe PDF-Katalogseite.

Weitere Informationen:
Baugröße:
132 M Baugröße
Leistung:
5,50 kW
Drehzahl ca.:
975 min <sup>-1</sup>
J kgm²:
0,054 kgm²
Wirkungsgrad:
88 %
Leistungsfaktor cos Phi:
0,71 Leistungsfaktor cos
Strom bei 400V A:
12,70 A
NennmomentTn:
55,6 Nm
Anlaufdrehmoment Ta/Tn:
2,9 Anlaufdrehmoment Ta/
Anlassstrom la/ln:
7,4 Anlassstrom la/ln
T max./Tn:
3,5 T max./Tn
Gewicht:
55,4 kg
Weitere Suchbegriffe: drehstrommotor mädler, Drehstrom Normmotor SM/I Asynchron motor 6-poli
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 793,86*
€ 875,98*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 942,58*
€ 1.030,19*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,98*
€ 1.042,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,23*
€ 977,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,86*
€ 944,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.