Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43012600 Drehstrommotor SM/I 0,55kW 935/min B5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43012600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43012600
EAN/GTIN:
     4067201101093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
drehstrommotor 600w
drehstrom normmotor

Flanschausführung B5. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer. Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienzklasse IE3. Die Nennleistung gilt für Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 50 Hz, einer maximalen Umgebungstemperatur von 40°C und einer Aufstellhöhe bis 1000 m über N.N. Auf Anfrage Sonderausführungen: Mit abweichender Spannung und Frequenz, polumschaltbar, mit elektromagnetischer Gleichstrom- Federdruck-Scheibenbremse. Wechselstrom- Kondensatormotor 230 V.Abmessungen siehe PDF-Katalogseite.

Weitere Informationen:
Baugröße:
80 Baugröße
Leistung:
0,55 kW
Drehzahl ca.:
935 min <sup>-1</sup>
J kgm²:
0,002341 kgm²
Wirkungsgrad:
73 %
Leistungsfaktor cos Phi:
0,68 Leistungsfaktor cos
Strom bei 400V A:
1,61 A
NennmomentTn:
5,62 Nm
Anlaufdrehmoment Ta/Tn:
2,0 Anlaufdrehmoment Ta/
Anlassstrom la/ln:
4,0 Anlassstrom la/ln
T max./Tn:
2,4 T max./Tn
Gewicht:
10,2 kg
Weitere Suchbegriffe: drehstrommotor mädler, Drehstrom Normmotor SM/I Asynchron motor 6-poli
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,83*
€ 159,80*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,96*
€ 214,88*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,80*
€ 190,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.