Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43011200 Drehstrommotor SM/I 4kW 970/min B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43011200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43011200
EAN/GTIN:
     4067201087960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
drehstrom-normmotor 4kw
drehstrom normmotor


Fußausführung B3. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz.
Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer.
Oberflächengekühlt. ABis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse
IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienzklasse IE3.
Die Nennleistung
gilt für Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 50 Hz, einer maximalen
Umgebungstemperatur von 40°C und einer Aufstellhöhe bis 1000 m über N.N.
Auf Anfrage Sonderausführungen: Mit abweichender Spannung und Frequenz,
polumschaltbar, mit elektromagnetischer Gleichstrom-
Federdruck-Scheibenbremse. Wechselstrom- Kondensatormotor 230 V.
Abmessungen siehe PDF-Katalogseite.

Weitere Informationen:
Baugröße:
132 M Baugröße
Leistung:
4,00 kW
Drehzahl ca.:
970 min <sup>-1</sup>
J kgm²:
0,044 kgm²
Wirkungsgrad:
87 %
Leistungsfaktor cos Phi:
0,74 Leistungsfaktor cos
Strom bei 400V A:
8,99 A
NennmomentTn:
40,4 Nm
Anlaufdrehmoment Ta/Tn:
2,3 Anlaufdrehmoment Ta/
Anlassstrom la/ln:
6,8 Anlassstrom la/ln
T max./Tn:
3,0 T max./Tn
Gewicht:
47,2 kg
Weitere Suchbegriffe: drehstrommotor mädler, Drehstrom Normmotor SM/I Asynchron motor 6-poli
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 681,04*
€ 751,50*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 924,24*
€ 1.006,24*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,50*
€ 894,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,53*
€ 838,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,04*
€ 810,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.