Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43010700 Drehstrommotor SM/I 0,75kW 950/min B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43010700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43010700
EAN/GTIN:
     4067201086499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
drehstrommotor mädler
drehstrom normmotor


Fußausführung B3. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz.
Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer.
Oberflächengekühlt. ABis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse
IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienzklasse IE3.
Die Nennleistung
gilt für Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 50 Hz, einer maximalen
Umgebungstemperatur von 40°C und einer Aufstellhöhe bis 1000 m über N.N.
Auf Anfrage Sonderausführungen: Mit abweichender Spannung und Frequenz,
polumschaltbar, mit elektromagnetischer Gleichstrom-
Federdruck-Scheibenbremse. Wechselstrom- Kondensatormotor 230 V.
Abmessungen siehe PDF-Katalogseite.

Weitere Informationen:
Baugröße:
90 S Baugröße
Leistung:
0,75 kW
Drehzahl ca.:
950 min <sup>-1</sup>
J kgm²:
0,004 kgm²
Wirkungsgrad:
79 %
Leistungsfaktor cos Phi:
0,67 Leistungsfaktor cos
Strom bei 400V A:
2,05 A
NennmomentTn:
7,66 Nm
Anlaufdrehmoment Ta/Tn:
2,3 Anlaufdrehmoment Ta/
Anlassstrom la/ln:
4,7 Anlassstrom la/ln
T max./Tn:
2,6 T max./Tn
Gewicht:
14,0 kg
Weitere Suchbegriffe: drehstrommotor 750 watt, Drehstrom Normmotor SM/I Asynchron motor 6-poli
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,35*
€ 244,25*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,84*
€ 323,25*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,25*
€ 290,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,98*
€ 272,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,35*
€ 263,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.