Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43004400 Drehstrommotor SM/I 0,25kW 1400/min B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43004400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43004400
EAN/GTIN:
     4067201097150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
drehstrommotor 250w
drehstrom normmotor


Fußausführung B3. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz.
Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer.
Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse
IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienzklasse IE3.
Die Nennleistung
gilt für Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 50 Hz, einer maximalen
Umgebungstemperatur von 40° C und einer Aufstellhöhe bis 1000 m über
N.N. Auf Anfrage Sonderausführungen: Mit abweichender Spannung und
Frequenz, polumschaltbar, mit elektromagnetischer Gleichstrom-
Federdruck-Scheibenbremse. Wechselstrom- Kondensatormotor 230 V.
Abmessungen siehe PDF-Katalogseite.

Weitere Informationen:
Baugröße:
71 Baugröße
Leistung:
0,25 kW
Drehzahl ca.:
1400 min <sup>-1</sup>
J kgm²:
0,00059 kgm²
Wirkungsgrad:
70 %
Leistungsfaktor cos Phi:
0,67 Leistungsfaktor cos
Strom bei 400V A:
0,77 A
NennmomentTn:
1,71 Nm
Anlaufdrehmoment Ta/Tn:
2,2 Anlaufdrehmoment Ta/
Anlassstrom la/ln:
4,1 Anlassstrom la/ln
T max./Tn:
2,3 T max./Tn
Gewicht:
5,2 kg
Weitere Suchbegriffe: drehstrommotor mädler, Drehstrom Normmotor SM/I Asynchron motor 4-poli
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
3
Frei Haus
ab € 96,55*
€ 106,54*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,84*
€ 145,04*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.