Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42204011 Schneckengetr. H/I Größe 40 i=100:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-42204011
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     42204011
EAN/GTIN:
     4067201100805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtriebswelle
Getriebe (Antriebstechnik)
Hohlwelle
Schneckengetriebe
Gehäuse: Aluminium-Druckguss.
An der Antriebsseite und beiden Abtriebsseiten mit Befestigungsgewinden.
An allen anderen Seiten mit Befestigungslöchern.
Schneckenwelle: Gehärtet und geschliffen.
Schneckenrad: Bronze auf Grauguss-Nabe.
Schmierung: Synthetisches Öl (Lebensdauerfüllung).
Leichte, qualitativ hochwertige Baureihe in 5 Baugrößen:
Achsabstand 31.5, 40, 50, 63 und 75 mm.
Die Getriebe sind ohne Entlüftung und baulage-unabhängig einsetzbar.
Abtriebswelle einsteckbar: Die Getriebe sind in der Grundausführung Hohlwellen-Getriebe. Sie können jedoch mit einsteckbarer Abtriebswelle (einseitig, rechts und links verwendbar, oder beidseitig) versehen werden. Diese Abtriebswellen haben eine eigene Artikel-Nr. und müssen separat mitbestellt werden.
Hinweis zu den Leistungsdaten: Die angegebenen Drehmomente (an der Abtriebswelle) und Leistungen (an der Eingangswelle) gelten bei Drehzahl 1400/min im Dauerbetrieb. Im Kurzzeitbetrieb darf die Eingangsdrehzahl bis 2800/min betragen. Dabei reduziert sich das übertragbare Drehmoment je nach Übersetzung um bis zu 30%. Die Gehäusetemperatur darf dabei 70°C nicht überschreiten. Bei niedrigen Drehzahlen kann das Drehmoment je nach Übersetzung um bis zu 45% erhöht werden (bitte fragen Sie uns an).
Weitere Informationen:
a:
40 mm
i ist:
100 i ist
Eingangswelle Ø:
11 mm
Ausgangswelle Ø:
18 mm
n1 max.:
1400 min <sup>-1</sup>
n2:
14 min <sup>-1</sup>
T2 zul.:
28 Nm
P1 zul.:
0,08 kW
Eta:
0,49 Eta
Gewicht:
2,4 kg
optionale eins. Abtriebswelle:
422 040 01 Art.-Nr.
optionale beids. Abtriebswelle:
422 040 02 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Abtriebswelle Schneckengetriebemotor, Schneckengetriebe Abtriebswelle, getriebe (antriebstechnik), Schneckengetriebe H/I wormgearbox worm gearbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,14*
€ 234,02*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,17*
€ 317,45*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,02*
€ 278,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,76*
€ 243,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,25*
€ 220,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 170,63*
€ 203,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
42204001
ab € 28,44*
Zubehör
Mädler
42204002
ab € 33,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.