Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42204001 Abtriebswelle H/I einseitig Größe 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-42204001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     42204001
EAN/GTIN:
     4067201097136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtriebswelle
Getriebe (Antriebstechnik)
Abtriebswelle Schneckengetriebemoto...
Schneckengetriebe Abtriebswelle
Werkstoff: Stahl.

Zum Umrüsten der Getriebe H/I von Hohlwelle auf einseitige Vollwelle.

Die Welle wird nur eingesteckt und mit der beiliegenden Deckscheibe und
Befestigungsschraube fixiert.

Die Welle kann wahlweise entweder rechts oder links eingesteckt werden.
Weitere Informationen:
Getriebegröße:
040 Getriebegröße
B:
6 mm
C:
40 mm
Dh6:
18 mm
d1:
23,5 mm
F:
77 mm
L:
120 mm
O:
M6 x 16 mm
S:
3 mm
t2:
20,8 mm
Gewicht:
0,27 kg
Weitere Suchbegriffe: mädler abtriebswelle, getriebe (antriebstechnik), H/I, einseitig, Schneckengetriebe, output shaft, Gesamtlänge, Getriebe, Größe, Durchmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
169
1
€ 10,00*
ab € 28,44*
€ 44,02*
13 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 47,39*
€ 60,31*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.