Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30308-MAE Kegelrollenlager 30308-MAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30308-MAE
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30308-MAE
EAN/GTIN:
     4067201281450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
mädler kegelrollenlager
kegelrollenlager

Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Standard-Kegelrollenlager in hoher Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von hoher Radial- und Axialbelastung.
- Für niedrige bis mittlere Drehzahlen geeignet.
- Einfachste Montage: Der Außenring ist lose und wird getrennt montiert.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
30308 Typ
d:
40 mm
D:
90 mm
T:
25,25 mm
Tragzahl dyn. C:
60,1 kN
Tragzahl stat. C0:
66,5 kN
Grenzdrehzahl:
5600 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
757 g
Weitere Suchbegriffe: DIN720, Kegellager, DIN355, DIN ISO 355, spherical roller bearing, DIN 720, taper roller bearing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64777061
ab € 35,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.