Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64777061 Kegelrollenlager SKF 30308 J2/Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64777061
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64777061
EAN/GTIN:
     4067201196754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
mädler kegelrollenlager
kegelrollenlager

Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Kegelrollenlager, einreihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von hoher Radial- und Axialbelastung.
- Für niedrige bis mittlere Drehzahlen geeignet.
- Einfachste Montage: Der Außenring ist lose und wird getrennt montiert.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
30308 J2/Q Typ
d:
40 mm
D:
90 mm
T:
25,25 mm
Tragzahl dyn. C:
85,8 kN
Tragzahl stat. C0:
95,0 kN
Grenzdrehzahl:
8.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
720 g
Weitere Suchbegriffe: Schraegrollenlager, Walzenlager, Schräg-Kugellager, Kegel rollen lager, Schräglager, DIN 355 ISO 355 DIN ISO 355 DIN 720, Kegelrollen-lager, Schraeg-rollenlager, SKF, Schräg-rollenlager, Kegelagerrungen, spherical roller bearing, Kegel-Rollenlager, Schrägrollenlager, Kegel-Lager kegellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,54*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.