Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22403500 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=35 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22403500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22403500
EAN/GTIN:
     4067201069454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1 bohrung8mm

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
35 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
37 mm
d:
35 mm
BH7:
8 mm
zul. MD:
2,43 Nm
Gewicht:
69 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Modul, spur gear, Zahnräder, steel, verzahnt, Stahl, gear, gerade, Nabe, C45, Zähne, Zahnbreite
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
166
1
€ 10,00*
ab € 4,86*
€ 10,44*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 11,67*
€ 18,84*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21403500
ab € 5,77*
Zubehör
Mädler
22411035
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.