Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22411035 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=35 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22411035
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22411035
EAN/GTIN:
     4067201105787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
35 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
37 mm
d:
35 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
2,99 Nm
Gewicht:
102 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Modul, spur gear, verzahnt, Zahnräder, Zähne, Stahl, Zahnbreite, Nabe, gerade, gear, steel, C45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21411035
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.