Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21403500 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=35 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21403500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21403500
EAN/GTIN:
     4067201058922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
35 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
37 mm
d:
35 mm
NL:
8 mm
ND:
25 mm
BH7:
8 mm
zul. MD:
2,43 Nm
Gewicht:
96 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Zahnbreite, Stahl, gear, spur gear, Zähne, Nabe,, steel, Modul, C45, einseitiger, Nabe, Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
104
1
€ 10,00*
ab € 5,77*
€ 10,59*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 11,86*
€ 19,07*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21411035
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.