Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12841500 Doppel-Kettenrad ZRE 16 B-1 15 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12841500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12841500
EAN/GTIN:
     4067201038191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Werkstoff: Stahl C43.
Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt.

Verwendung: Für zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander.
Nicht für Zweifach-Ketten (Duplex-Ketten) geeignet.

Allgemeine Abmessungen:
B1 = 16,2 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
da:
133,0 mm
d:
122,17 mm
B:
20 mm
dg:
93 mm
L:
68 mm
M:
51,8 mm
Gewicht:
4,44 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler stahl kettenrad, kettenrad mädler, kettenrad, 1x17.02, sprocket, 16 B-1, 1"x17,02mm, Zweifachkettenrad, duplex sprocket, 16B-1, ZRE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
54
€ 10,00*
ab € 31,61*
€ 57,49*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,33*
€ 95,66*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
12888415
ab € 34,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.