Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12888415 Kettenrad ZREG geh. 16B-1 15 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12888415
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12888415
EAN/GTIN:
     4067201243489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt.
Verzahnung induktiv gehärtet (ca. 50 HRC). Verwendung: Für
zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander. Nicht für Zweifach-Ketten
(Duplex-Ketten) geeignet. Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm, c = 2,5
mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
da:
133,0 mm
d:
122,17 mm
B:
20 mm
dg:
93 mm
L:
68 mm
M:
51,8 mm
Gewicht:
4,44 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, duplex kettenrad z 15, kettenrad mädler, kettenrad, sprocket, Einfach-Rollenketten, 16B-1, ZREG, gehärtet, 16 B-1, Doppel-Kettenrad, hardened, single chain, double sprocket, Material
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,75*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.